曜日別特売
AH 40B19L TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57788405

AH 40B19L TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57788405
AH 40B19L TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57788405

TuflongAG 農業機械用バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード57788405品番AH 40B19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー
カルシウム合金電極 (サイズ:A19~D31シリーズ)
HPL構造 (サイズ:D26 / D31 / E41)
突出型液口栓
12ヶ月製品補償

用途農業機械用バッテリーバッテリー容量(Ah)28(5時間率)適合34B19L / 38B19L / 40B19L / 38B20L長さ(mm)187幅(mm)127総高さ(mm)227保証期間12ヶ月保証箱高(mm)203液入質量(kg)8.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57788396
2021-04-02
用途: 運搬作業
鴻鵠電気有限会社

納品期日に時間がかかったが、問題はなかった。4日ないし5日ぐらいを希望

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする