商品レビューを投稿する内容量1個エジェクタユニットノズル径0.7mmリード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなし注文コード57792253品番ZX1071-K15LOZB-D21CL-L
参考基準価格(税別)¥42,270販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・エジェクタユニットノズル径・リード線取出方法など227種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能