UL10368 #28 アカ ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ PROTERIAL(プロテリアル) 57792989

ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(絶縁体)
内容量1巻(610m)注文コード57792989品番UL10368 #28 アカ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。
3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F

用途電気、電子機器の内部配線。導体サイズ(AWG[mm2])28導体外径(Φmm)0.38種類より線定格電圧(V)300定格温度(℃)105色(絶縁体)概算質量(kg/km)1.6導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体標準厚さ(mm)0.25最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)AC2000
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする