曜日別特売
UL20012-ST 26C フラットエース・スダレタイプ PROTERIAL(プロテリアル) 57794319

フラットエース・スダレタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
線心数26
内容量1巻(61m)注文コード57794319品番UL20012-ST 26C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。
2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。
3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、
配線場所への順応性があります。

用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体寸法(mm)TP:31.75規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約140寸法L2(mm)約40寸法W(mm)33.02色(絶縁体)TA:A、TASC:B概算質量(kg/km)53導体構成(本/mm)7/0.127線心数26定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする