曜日別特売
UL2464(FA) #23X20C 300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル) 57794513

300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
芯数(C)20
導体サイズ(mm2)23
導体外径(Φmm)0.72
内容量1巻(10m)注文コード57794513品番UL2464(FA) #23X20C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。

用途
半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
導体サイズ(mm2)23芯数(C)20導体外径(Φmm)0.72シース色規格UL 758 AWM STYLE 2464定格電圧(V)300定格温度(℃)80概算質量(kg/km)115導体構成(本/mm)60/0.08仕上外径(mm)8.1絶縁体外径(mm)1.12RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(A)(at 30℃)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)69.5最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V)AC2000/5分間標準長さ(m)100
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする