UL2464-SB #24X5P 太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル) 57794696

太サイズインターフェイス多対ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
標準長さ(m)200
対数(P)5
許容電流(A)(at 40℃)3.70
内容量1巻(10m)注文コード57794696品番UL2464-SB #24X5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

1.D-subコネクタ対応品です。

用途
コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。
定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)3.70仕上外径(mm)7.7標準長さ(m)200概算質量(kg/km)78シース色導体構成(本/mm)7/0.203絶縁体外径(mm)1.11対数(P)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)88導体サイズ(AWG[mm2])24耐電圧(V)AC2000/5分間最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする