UL2464SB(MA)#28X30P MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル) 57794793

MAケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(10m)標準長さ(m)100対数(P)30注文コード57794793品番UL2464SB(MA)#28X30P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。

用途
コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応
定格電圧(V)300仕上外径(mm)13.7標準長さ(m)100概算質量(kg/km)197シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)1.04対数(P)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)228耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする