用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
導体サイズ(AWG[mm2])16芯数(C)4導体外径(Φmm)1.71シース色黒定格電圧(V)600定格温度(℃)80色(絶縁体)黒・白・赤・緑概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)7/38/0.08仕上外径(mm)7.6絶縁体外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(A)(at 30℃)13.9最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.1最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V)AC2000/5分間標準長さ(m)100