UL3265 #24 ミドリ 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル) 57795448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
導体外径(Φmm)0.61
許容電流(A)(at 40℃)6.8
導体サイズ(AWG[mm2])24
色(絶縁体)
内容量1巻(610m)注文コード57795448品番UL3265 #24 ミドリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。

用途
電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。
導体サイズ(AWG[mm2])24導体外径(Φmm)0.61定格電圧(V)150定格温度(℃)125色(絶縁体)概算質量(kg/km)3.2導体構成(本/mm)11/0.16仕上外径(mm)1.21RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(A)(at 40℃)6.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50耐電圧(V/min)AC1500
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする