用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600外径許容差(mm)仕上がり:4.0~5.2色(絶縁体)黒標準長さ(m)400概算質量(kg/km)50導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5導体公称断面積(mm2)3.5定格温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.38耐電圧(V/min)AC2200最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50