COPPERMASK-CG-S コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796324

 

COPPERMASK-CG-S コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796324
COPPERMASK-CG-S コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796324
COPPERMASK-CG-S コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796324
COPPERMASK-CG-S コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796324

コパーライン 抗菌銅マスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チャコールグレー
サイズS
内容量1枚注文コード57796324品番COPPERMASK-CG-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。

用途一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。形状立体感チャコールグレーサイズS寸法(縦×横)(mm)130×310ひもタイプ耳かけ入数(枚)1トラスコ品番226-4723質量(g)12対象ウイルス/花粉
注意
※洗って再利用可能な専用フィルターが1枚付属しています。花粉やウイルス、有害粉塵が特に気になる日にお使いいただくことをお勧めします。
※フィルターの手洗い洗濯は可能です。洗濯機の使用はフィルターの機能を損なう可能性がありますので使用不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする