イーアクセス
コパーライン 抗菌銅マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ライトグレー
チャコールグレー
ライトグレー
ブラック
サイズ
L
M
L
S
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57796376
品番
COPPERMASK-LG-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。
用途
一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。
形状
立体感
色
ライトグレー
サイズ
L
寸法(縦×横)(mm)
150×360
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
1
トラスコ品番
226-4720
質量(g)
14
対象
ウイルス/花粉
注意
※洗って再利用可能な専用フィルターが1枚付属しています。花粉やウイルス、有害粉塵が特に気になる日にお使いいただくことをお勧めします。
※フィルターの手洗い洗濯は可能です。洗濯機の使用はフィルターの機能を損なう可能性がありますので使用不可となります。