曜日別特売
COPPERMASK-BK-M コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796394

 

COPPERMASK-BK-M コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796394
COPPERMASK-BK-M コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796394
COPPERMASK-BK-M コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796394
COPPERMASK-BK-M コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796394

コパーライン 抗菌銅マスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード57796394品番COPPERMASK-BK-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。

用途一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。形状立体感ブラックサイズM寸法(縦×横)(mm)140×330ひもタイプ耳かけ入数(枚)1トラスコ品番226-4724質量(g)13対象ウイルス/花粉
注意
※洗って再利用可能な専用フィルターが1枚付属しています。花粉やウイルス、有害粉塵が特に気になる日にお使いいただくことをお勧めします。
※フィルターの手洗い洗濯は可能です。洗濯機の使用はフィルターの機能を損なう可能性がありますので使用不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする