曜日別特売

iPad Air 10.9インチ (第5世代/第4世代)/iPad Pro 11インチ (第1世代) 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57796726品番LP-ITAM20PLAPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

上質なPUレザー生地を贅沢に使用したフラップケース
動画視聴・タイピングに最適な3つの角度のスタンド機能
Pencilホルダー搭載
名刺サイズ対応のカード収納ポケット付き(2枚)
画面を優しく守る、柔らかマイクロファイバー

材質PUレザー、PCピンクタイプ手帳型対応機種iPad Air 2020 (10.9inch)/iPad Pro 2018 (11inch)特性スタンド機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする