曜日別特売
LP-APWOKR AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 LEPLUS 57796866

LP-APWOKR AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 LEPLUS 57796866
LP-APWOKR AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 LEPLUS 57796866
LP-APWOKR AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 LEPLUS 57796866
LP-APWOKR AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 LEPLUS 57796866
LP-APWOKR AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 LEPLUS 57796866
LP-APWOKR AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 LEPLUS 57796866

AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個カリンウッド注文コード57796866品番LP-APWOKR
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

天然木を使用したAirPods (第1・第2世代)専用の保護ケース。
落下防止のカラビナ付属。
蓋にマグネットを搭載し、しっかりフタ固定が可能。
ケースを装着したまま、ワイヤレス充電対応。
ケースを装着したまま、Lightningケーブル充電対応。

付属品カラビナ×1、滑り止め予備テープ×2材質天然木材、マグネット、アルミニウムカリンウッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.5×28×57.5(※カラビナ含まず)、カラビナサイズ:24×51×4対応機種AirPods(第1・第2世代)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする