曜日別特売
5000・J22 グンゼコアー L 30番手 グンゼ 57797365

5000・J22 グンゼコアー L 30番手 グンゼ 57797365
5000・J22 グンゼコアー L 30番手 グンゼ 57797365

グンゼコアー L 30番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番J22
J22
540
655
820
921
936
940
952
953
956
998
J02
J03
J05
J08
J09
J10
J12
J15
J16
J18
J20
J21
内容量1セット(6巻)注文コード57797365品番5000・J22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。

番手30長さ(m)5000色番J22材質綿・ポリエステル再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする