グンゼ
グンゼコアー L 50番手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色番
J08
921
936
953
956
998
J02
J03
J05
J08
J09
J10
J12
J15
J16
J18
J20
J21
J22
全50種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
57797523
品番
5000・J08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手
50
長さ(m)
5000
色番
J08
材質
綿・ポリエステル
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳