5000・J21 グンゼコアー LB 20番手 グンゼ 57797855

5000・J21 グンゼコアー LB 20番手 グンゼ 57797855
5000・J21 グンゼコアー LB 20番手 グンゼ 57797855

グンゼコアー LB 20番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番J21
内容量1セット(6巻)注文コード57797855品番5000・J21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。

番手20長さ(m)5000色番J21材質綿・ポリエステル再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする