グンゼ
グンゼコアー LB 30番手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色番
J01
940
968
998
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J12
J15
J16
J18
J19
J20
J21
J22
全50種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
57797943
品番
5000・J01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手
30
長さ(m)
5000
色番
J01
材質
綿・ポリエステル
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳