曜日別特売
5000・819 グンゼコアー LR 20番手 グンゼ 57799027

5000・819 グンゼコアー LR 20番手 グンゼ 57799027
5000・819 グンゼコアー LR 20番手 グンゼ 57799027

グンゼコアー LR 20番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番819
819
123
472
642
813
814
827
830
842
869
909
919
921
929
931
936
948
949
953
956
961
974
977
978
988
990
997
998
999
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
内容量1セット(6巻)注文コード57799027品番5000・819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。

番手20長さ(m)5000色番819材質綿・ポリエステル再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする