グンゼ
グンゼコアー LR 20番手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色番
J06
J06
J06
123
472
642
813
814
819
827
830
842
869
909
919
921
929
931
936
948
949
953
956
961
974
977
978
988
990
997
998
999
J01
J02
J03
J04
J05
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
全300種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
57799693
品番
5000・J06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手
20
長さ(m)
5000
色番
J06
材質
綿・ポリエステル
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳