グンゼ
グンゼコアー LR 30番手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色番
813
813
813
123
472
642
814
819
827
842
869
909
919
921
929
931
936
948
949
953
956
961
974
977
978
988
990
997
998
999
J23
全300種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
57800488
品番
5000・813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
色番
813
材質
綿・ポリエステル
長さ(m)
5000
番手
30
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳