曜日別特売
ZZK201-A1L-B 真空ユニット マニホールド ZZK SMC 57800522

真空ユニット マニホールド ZZK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57800522品番ZZK201-A1L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

オプションDINレール取付用金具付き連数1連排気方式複合排気(両側エンドプレート)配線方式個別配線仕様システム(ポート組合せ)エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8マニホールド組立単体を組付け、マニホールドで出荷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする