ネグロス電工
垂直自在継ぎダクト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法W(mm)
300
200
300
400
500
寸法L(mm)
519
478
519
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57805386
品番
P-DPVF3020N
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
用途
上下各45°までの任意の曲がりを選べる垂直自在ベンド
寸法L(mm)
519
高さ(mm)
200
寸法W(mm)
300
板厚(mm)
1.6
仕様
塗装
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。