曜日別特売
Z-SRFG1NB 上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工 57807303

Z-SRFG1NB 上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工 57807303
Z-SRFG1NB 上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工 57807303

上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別溶融亜鉛めっき仕上げ仕様フランジナット/六角ナット・座金注文コード57807303品番Z-SRFG1NB
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)

用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。種別溶融亜鉛めっき仕上げ仕様フランジナット/六角ナット・座金
注意
※ナットは、トルク19.61N・m[200kgf・cm]で締
め付けてください。締め付けが不十分な場合、
電気的接続が不完全となる恐れがあります。
※補強子桁「SNQRF□L」と組み合わせる場合は、
別途アースボンド線を取り付けてください。
電気的接続が不完全となる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする