曜日別特売
HS-TK42S-W 雷に強い安全タップ オーム電機 57808023

HS-TK42S-W 雷に強い安全タップ オーム電機 57808023
HS-TK42S-W 雷に強い安全タップ オーム電機 57808023
HS-TK42S-W 雷に強い安全タップ オーム電機 57808023

雷に強い安全タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
電源コード(m)2
内容量1個注文コード57808023品番HS-TK42S-W
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PCなどの精密機器を雷から守ります
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
ホコリの侵入や感電事故を防ぐ、感電防止シャッター付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減
燃えにくいコンセント周り
丈夫な二重ふくコード
トラッキング火災防止プラグ

コンセント形状2Pコンセント個数4プラグ形状フリープラグ(スイング)機能雷ガードバリスタ電圧(V)390電源コード(m)2最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格電圧(V)125定格電流(A)15定格電力(W)1500以下雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする