曜日別特売
7ARR20 口径違い金具 ネグロス電工 57821757

口径違い金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合(ラック)7AR注文コード57821757品番7ARR20
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)200適合(ラック)7AR質量(kg)0.24寸法H(mm)65寸法H1(mm)32.5
注意
※300mm以内で吊り金具などにより継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする