- 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822766

 

- 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822766
- 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822766
- 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822766
- 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822766
- 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822766
- 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822766
モノタロウ

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能

(64件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
イエロー
内容量1台注文コード57822766品番-
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。

用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。耐荷重(kg)100荷台寸法(mm)613×413床面高さ(mm)112質量(kg)約2.8イエロー材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。※1日30個までの出荷となります。

商品説明動画

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能.
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57822766
2026-01-17
用途: 材料搬入横引き
オカケン

軽いし、連結合体もできるので、使用感ものすごく良かったです!

対象商品 : 57822757
2025-09-29
用途: 作業場内にて、果物を入れた箱を積むのに使用
農・林・水産業

今まで、手で箱を運んでいましたが置く場所が定位置の為、持って歩いてトラックまで運んだりしていましたがこちらを知人から教えてもらい10台購入。作業場のパレットを減らしてこちらを使用することでスペースの確保、移動距離の短縮は作業時間の短縮に繋がりより効率よく作業することができました。程よい転がり、適度な強度と軽さで追加で12台買いさらに効率が上がりました。押した時は手を離さないようにしないと事故になりそうなのでそこだけ気をつけたほうが良いと思います

1が参考にしています
2025-12-26
用途: 荷物がしっかり安定
製造業

たくさん荷物を載せてもしっかり安定し、
スムーズに運べて満足です!

2025-12-26
用途: 在庫保管用
卸売・小売業

大きさと軽さは申し分ないのだが
耐荷重100kgとは思えないくらい弱い。

2025-06-10
用途: 引っ越し作業他
一般社団法人日本競輪選手会香川支部サービス業

試しに平台2個注文して運ぶ物の下にかましてみたところ移動さすのにとても良い動きをしてくれたので、直ぐに申し訳ありません2台追加注文しました。
引っ越し作業が倍近く楽にできたように思います。平台自他も重量が軽く持ち運びやすいのでとてもいいです。できればすべり止めの範囲がもう少し大きければずれなく運べたかな?でもお値段も手ごろでよい商品だと思います。

2025-09-01
用途: 製品の入った箱を保管する際に、移動しやすいように使用。

接続が縦・横両方に簡単に可能な為、大きさに合わせて利用できるので、とても
便利です。

1が参考にしています
2025-03-06
用途: コンテナダッパー重ねて構内移動用
サービス業

「自在車×4個」の表現が紛らわしい、4個セットで買ったつもりが1個で到着でした。値段からして? と気が付くべきでしたが、「全自在車輪、4輪自在」が良いかと思った。

3が参考にしています
2024-12-19
用途: 倉庫で機器の納入、荷受け時

車輪の回転とかも問題なく、軽くて使いやすいです。大きなものを運ぶときは連結もできるのでとても良いです。今回購入して10台使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ハンドルは付いていますか。
回答:
ハンドルは付いておりません。
2が参考にしています
2021-03-05
質問:
適合するハンドルはありますか。
回答:
適合するハンドルのみは取り扱いがございません。
4が参考にしています
2021-03-05
質問:
適合のキャスターがあれば教えてください。
回答:
適合確認がとれておりますキャスターは現在取扱がございません。
2021-03-05
質問:
キャスターは4輪とも自在でしょうか。
回答:
キャスターは、4個ともに自在車となります。
2021-03-05

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする