曜日別特売
MED0002900 プロテクティブ アイウェア メディコムジャパン 57823606

 

MED0002900 プロテクティブ アイウェア メディコムジャパン 57823606
MED0002900 プロテクティブ アイウェア メディコムジャパン 57823606
MED0002900 プロテクティブ アイウェア メディコムジャパン 57823606

プロテクティブ アイウェア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード57823606品番MED0002900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。
10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。
曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。

仕様防曇機能曇り止め加工、メガネ併用可形状一眼型寸法(mm)幅148×縦80×テンプル長さ160サイズフリータイプ使い捨て
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57823606
2023-02-06
用途: 患者様対応時
医療・福祉・介護関連業

メガネの上からつけられるのが便利。フェイスシールドより視界が広くなった。

対象商品 : 17776745
2018-07-09
用途: 工場内入室時
山﨑建設工業株式会社建設業・工事業

根元の出っ張りが引っ掛かり、取り外しが困難なので改善したほうがありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする