TOSTEM(LIXIL)
ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
内容量
1個
呼称
0818
適合
【枠(おすすめ色)】半外付用枠:B-0818A-DSAB(ブロンズ)/内付用枠:B-0818A-DSAA (ブロンズ)
注文コード
57824945
品番
C4AM0818A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼称・適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
適合
【枠(おすすめ色)】半外付用枠:B-0818A-DSAB(ブロンズ)/内付用枠:B-0818A-DSAA (ブロンズ)
色
木目
タイプ
本体フラット
呼称
0818
商品タイプ
本体のみ
注意
※本体のみの商品です。枠・握り玉・丁番・錠は含まれません。