曜日別特売
ITW625S ITハンガー ネグロス電工 57826876

 

ITW625S ITハンガー ネグロス電工 57826876
ITW625S ITハンガー ネグロス電工 57826876
ITW625S ITハンガー ネグロス電工 57826876
ITW625S ITハンガー ネグロス電工 57826876

ITハンガー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6
寸法A(mm)25
適合ドリル径(mm)9.5
内容量1個注文コード57826876品番ITW625S
参考基準価格(税別)¥315販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。

ねじ径M6適合ドリル径(mm)9.5寸法A(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)5寸法D(mm)12寸法E(mm)18適合板厚(mm)6~9材質ステンレス鋼引張強度N(kgf)882(90)最小中空幅(mm)23
注意
※強度は、ハンガー本体と回転板の留め部による回転板破壊強度です。施工する壁面がやわらかいと、異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: 壁に機器を取付
アフターワン

ボードアンカーと比べしっかり取り付けられるので良かったと思います。

対象商品 : 57826842
2024-04-06
用途: 階段手すり支持外れ修理
製造業

石膏ボードに使用しても強い支持効果があり無事修理完了した。 
アイデア次第で色々なところの使い方が出来る商品と思う。

対象商品 : 57826937
2024-01-03
用途: 壁面 壁付けテレビブラケットの取付時
株式会社ハウズ建設業・工事業

ITWハンガーとてもいいです、ITハンガーだと下地の食い込みや割れが心配してましたがITWだと安心です。
ただITWハンガーはITハンガーより開口穴大きい穴を開けないと入らないので注意が必要です。

対象商品 : 57826921
2022-05-15
用途: 液晶TVの壁固定
自動車・二輪車・自転車関連業

石膏ボードの中空の壁面への固定でしたが、しっかりと固定できました。
M8タイプでφ12mmの下穴が必要でした。
軸方向にあまり大きなトルクはかけられませんが、アーム本体が壁側にしっかり付いていれば
あとは下方向の加重なので問題ないかと。

2が参考にしています
対象商品 : 57826894
2022-06-25
用途: 工場の骨組みに壁掛け扇風機を固定する際に使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいです。
ベース穴をボルト径と同じくらいまで小さくできたら尚いいです

1が参考にしています
対象商品 : 57827025
2021-09-23
用途: 表札とりつけ

コンクリートブロックに結構重い表札を取り付ける際に使いました。下手なアンカーに比べて安心感が違います。★

対象商品 : 57826876
2019-11-22
用途: 車の部品取付け
日本地下防水工業建設業・工事業

ワンタッチネジで取り外しに。工具が要らないので非常に便利です

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 57826851
2017-12-18
用途: 物干しの固定
河井建設建設業・工事業

上下が分かるように先端に目印があると非常に扱いやすいと思います

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする