ネグロス電工
ラチェットメガネレンチ用替ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
45
適合
(ボルト、ナット)W3/8小形
仕様
MAK2347C、MAK1823、MAK1823S用
注文コード
57827402
品番
MAK1823-14
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MAK2347C、MAK1823、MAK1823S用
適合
(ボルト、ナット)W3/8小形
全長(mm)
45
質量(g)
58
適合サイズ(mm)
(対辺距離)14