曜日別特売
PT1/16【ワケあり】 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 57828357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1/16【ワケあり】 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 57828357
PT1/16【ワケあり】 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 57828357

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(1000個)呼びPT1/16注文コード57828357品番PT1/16【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)アウトレット
¥34,3203,198
商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)呼びPT1/16山数28長さL(mm)6特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質/仕上構造用炭素鋼寸法d(mm)7.723寸法t(mm)(最小)3寸法S(mm)4寸法E(mm)(最小)1.5表面処理ユニクロ寸法b(mm)0.45寸法d2(mm)7.142寸法K(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする