MGH-K マグネットホルダー ネグロス電工 57828486

マグネットホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57828486品番MGH-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

強力な磁石を内蔵したホルダーにより、作業中のねじや釘等を保持できるため作業を効率的に行えます。
外したねじ、ナット等の一時的な保持が必要となる設備の保守、点検作業に最適です。
ホルダーのみを胸ポケット等に取り付けて使用することもできます。

材質ABS樹脂寸法(mm)L29×W65×H17.5質量(g)55バンド長(mm)300
注意
※磁石を使用しています。磁力が影響を及ぼす恐れのある場所で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57828486
2021-10-01
用途: ビスの使用時
製造業

大量でなければ、小さなネジを掴むのに腰袋より使い勝手がいいです。

対象商品 : 57828486
2015-07-28
用途: エアコンクリーニングにて使用
農・林・水産業

エアコンクリーニングにて使用してますがビスを手で持たずに便利です。
両手で部品を外す事ができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする