TONE(トネ/旧:前田金属工業)
クイックフィットソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
二面幅(mm)
14
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
全長(mm)
27
26
27
29
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57831096
品番
3QF-14
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。
TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
二面幅(mm)
14
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
27
材質
構造用鋼