※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD40型 2500Lm 直付防湿型クリーンフーズ
XLW421ZENZLE9
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57835278
品番
XLW421ZENZLE9
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
質量(kg)
7.4
材質(本体)
亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
16.3
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
264×1345×93
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(透明・帯電防止処理)
防塵防水性能
IP20 防湿
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2280
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
子品番
【器具本体】NNWK42576、【ライトバー】NNW4210ENZ LE9
エコロジー商品
省エネ
注意
※販売は国内流通内に限ります。