RTR24B-R 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズ コノエ 57835367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-6069-18注文コード57835367品番RTR24B-R
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約10割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24B●対辺(mm):36●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138gアズワン品番65-6069-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする