曜日別特売
XLX210SENJRX9 iD20形 1600Lm スリムベース WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 57835594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD20形 1600Lm スリムベース WiLIA調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード57835594品番XLX210SENJRX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200
適合400ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.1材質(本体)亜鉛鋼板取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)12.2制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×53色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1600トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)子品番【器具本体】NNLK22525、【ライトバー】NNL2100ENJ RX9
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする