曜日別特売
0.5mm×1M×30M 塩ビシート(黒) KMネクスト 57836843

塩ビシート(黒)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.5
内容量1巻注文コード57836843品番0.5mm×1M×30M
在庫数量:残り69点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

床養生シートの中では一番丈夫です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
12
材質
塩化ビニール(再生)
幅(mm)
1000
色
黒
長さ(m)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 屋根材の梱包
カメリア興業 様(建設業・工事業)

屋根材の梱包の中に、紫外線カットの為に使用しました。なかなかしっかりしてて安心できます。今後も使用したいです。表面に白シートを掛けて梱包しましたので中で活躍していると思われます。

対象商品 : 57836834
2021-11-04
用途: 塗装作業時の養生

金額の割にしっかりしていると思う。あまり伸び無い感じ。

2人が参考にしています
対象商品 : 57836834
2020-11-03
用途: 塗装足場の土間養生
株式会社三山工業 様

靴等ですれても破れないのでいいです
水も浸透しないので 雨がかかる所の材料等の養生にも優れていると思います

対象商品 : 57836834
2019-10-28
用途: 厨房器具の移設に使用しました。
株式会社アールキッチン 様(サービス業)

たるみは出ても、破れることはなく、繰返し利用も出来ます。
コスパは、良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 57836834
2019-05-10
用途: 防水の為、マイクロバスのシートに被せて使用
カヌーテラフティング株式会社 様(サービス業)

厚さ、しなやかさ共に満足。シート型に加工する必要があり、その際シート同士を接着する必要があった。強力に接着できるお勧めのテープ、接着剤等の紹介があわせてあればよかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
ご意見は担当部署に申し伝え、商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

対象商品 : 57836834
2018-09-20
用途: 舞台装置の材料
NPO法人 いちかわ市民文化ネットワーク 様(その他業種)

適宜な重さ、大きさで使い良かった。
思った以上の効果が出ました。

対象商品 : 57836834
2018-04-24
用途: 現場の床養生

価格は一般的な養生材より高めだがひと月ほど敷き放っしの
現場などは丈夫でいいと思った。

対象商品 : 57836834
2017-03-28
用途: 作業用
有限会社大三島エスアール 様

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする