用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。電流(A)0.5(最大安全通過)定格電流(A)0.5色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50規格-定格電圧(V)AC220、DC250保存温度(℃)-40~60定格遮断容量(A)2500(AC220V)、1500(DC250V)リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)1.2通電容量-溶断規格(最大安全通過電流の200%)10~80秒、(300%)5~18秒溶断l2t(A2・s)10最大安全通過電流(A)0.5