曜日別特売
SP4-30 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機 57837096

警報用 SP4ヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)3定格電圧(V)AC220、DC250注文コード57837096品番SP4-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。

用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。電流(A)3(最大安全通過)定格電流(A)3質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50規格-定格電圧(V)AC220、DC250保存温度(℃)-40~60定格遮断容量(A)1500(AC220V)、300(DC250V)リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0.083通電容量-溶断規格(最大安全通過電流の200%)10~80秒、(300%)5~18秒溶断l2t(A2・s)290最大安全通過電流(A)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする