大東通信機
警報用 SP4ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
AC220、DC250
注文コード
57837105
品番
SP4-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途
各種通信機器、放送機器などに使用されています。
電流(A)
5(最大安全通過)
定格電流(A)
5
色
黒
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
-20~50
規格
-
定格電圧(V)
AC220、DC250
保存温度(℃)
-40~60
定格遮断容量(A)
1000(AC/DC125V)
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
0.03
通電容量
-
溶断規格
(最大安全通過電流の200%)10~80秒、(300%)5~18秒
溶断l
2
t(A
2
・s)
420
最大安全通過電流(A)
5