曜日別特売
S-K3RW 10X50 S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ コノエ 57840958

S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2500●全高(mm):71.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):40●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:91.1g注文コード57840958品番S-K3RW 10X50
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。

仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2500●全高(mm):71.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):40●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:91.1gアズワン品番65-6082-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする