曜日別特売
XLX850KEDCLR9 iD110形 5000Lm 反射笠付型 調光 Panasonic(パナソニック) 57846338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD110形 5000Lm 反射笠付型 調光

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
光束(Lm)
4830
注文コード
57846338
品番
XLX850KEDCLR9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

光源色
昼光色
光束(Lm)
4830
エネルギー消費効率(Lm/W)
150
色温度(K)
6500
子品番
【器具本体】NNLK81517、【ライトバー】NNL8500EDC LR9
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質
(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
32.2
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2413×60
安定器
定格出力型、<約5~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
Ra83
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※販売は国内流通内に限ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57846338XLX850KEDCLR979749525XFX850KEDLR9XLX850KEDCLR9 iD5000反射笠調光昼光色 Panasonic(パナソニック) 79749525iD5000反射笠調光昼光色Panasonic(パナソニック)1組
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする