曜日別特売
NTS03503BLE1 可変配光型SP350形3000K Panasonic(パナソニック) 57848937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可変配光型SP350形3000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57848937品番NTS03503BLE1
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様天井面取付専用オプション拡散フィルターNTS91026(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91031(別売)、スプレッドフィルターNTS91033(別売)、グレアカットフードNTS91029B(別売)適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.8光束(Lm)1990トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-97LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする