曜日別特売
NNF41245CLT9 LDL40X1笠付プルスイッチ付連調 Panasonic(パナソニック) 57849734

※サンプル画像(画像は2600Lmランプとの組み合わせ)

LDL40X1笠付プルスイッチ付連調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57849734
品番
NNF41245CLT9
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

適合
(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
2.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
スイッチ
プルスイッチ付
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1250×88
器具・セット
器具のみ
安定器
定格出力型、<約25~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否
可
子品番
【器具】NNF41245C LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※販売は国内流通内に限ります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする