JET INOUE(ジェットイノウエ)
24V LEDアルミカン ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57851658
品番
529904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
用途
電装パーツ
材質
アルミ
寸法(mm)
300
色
ホワイト
電圧(V)
DC24(最大DC28)
定格電圧(V)
DC24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約500×19×17
LED色
ホワイト
定格電流(mA)
約455(9W)
注意
※本製品に防水機能はございません。