BT2-T20HL 6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット KTC 57852277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端サイズT20
内容量1個注文コード57852277品番BT2-T20HL
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビットの交換が可能です。

トラスコ品番383-6011全長(mm)121.5質量(g)54先端サイズT20外径D(Φmm)16(ソケット部)適合ビットT-T20HL差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
注意
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする