曜日別特売
BT3-T30HS 9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット KTC 57852365

9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT30
全長(mm)50
内容量1個注文コード57852365品番BT3-T30HS
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビットの交換が可能です。

トラスコ品番307-8841全長(mm)50質量(g)45先端サイズT30外径D(Φmm)17(ソケット部)適合ビットT-T30HS差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭
注意
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57852365
2022-12-01
用途: ネジ締め
都築工芸

ネジとのかみ合いも良く、きつく締めても工具が破損するような不安感もありません。
横側に押しネジがあってこれを解けばビットが外れるようです。

対象商品 : 57852374
2014-12-13
用途: バイクのリアサス取り外し

KTCなので使ってて安心感がある。価格も手頃で購入しやすかった。

対象商品 : 57852347
2014-06-10
用途: オートバイ整備
ベイカーズストリート自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、ビット差し替えで別の工具を使っていたのですが、このサイズの使用頻度が多いので、購入しました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする