曜日別特売
E-03-OPB 自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス 57853243

E-03-OPB 自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス 57853243
E-03-OPB 自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス 57853243
E-03-OPB 自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス 57853243
E-03-OPB 自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス 57853243
E-03-OPB 自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス 57853243
E-03-OPB 自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス 57853243
E-03-OPB 自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス 57853243

自動車・自転車兼用エアーチャック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57853243品番E-03-OPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。

用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57853243
2022-04-02
用途: タイヤにくエアーをいれるため。
医療・福祉・介護関連業

商品的にはとても良い思いました。しかし、なくしてしまたので、また欲しいです。

対象商品 : 57853243
2022-02-08
用途: エアチャック
自動車・二輪車・自転車関連業

エア漏れしていたので調べたら
両側のネジが緩んでいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする